Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI DC Table-Skirtings j'grün 72cm x 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUNI DC Table-Skirtings j'grün 72cm x 4m
DUNI DC Table-Skirtings j'grün 72cm x 4m
Artikel-Nr.:
     2813-391-760
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     9063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Skirting
Tischrock
skirtings duni
skirting

DUNI DC Table-Skirtings j'grün 72cm x 4m


Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
29 cm
Breite:
73 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.75 kg
Weitere Suchbegriffe: skirting grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,54*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.