Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Bio-Dunisoft-Serv. 20x20cm in der Farbe cream. Inhalt: 180 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUNI Bio-Dunisoft-Serv. 20x20cm in der Farbe cream. Inhalt: 180 Stück.
DUNI Bio-Dunisoft-Serv. 20x20cm in der Farbe cream. Inhalt: 180 Stück.
Artikel-Nr.:
     2813-391-3739
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     202949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

DUNI Bio-Dunisoft-Serv. 20x20cm in der Farbe cream. Inhalt: 180 Stück.

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.43 kg
Weitere Suchbegriffe: papierservietten duni, papierserviette
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 19,22*
pro Packung
€ 4,19*
ab € 14,22*
€ 20,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.