Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Stumpenkerzen 150 x Ø 70 mm 50 Std. Sun Orange, 12 Stk/Krt (2 x 6 Stk) Die


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Stumpenkerzen 150 x Ø 70 mm 50 Std. Sun Orange, 12 Stk/Krt (2 x 6 Stk) Die
Duni Stumpenkerzen 150 x Ø 70 mm 50 Std. Sun Orange, 12 Stk/Krt (2 x 6 Stk) Die
Artikel-Nr.:
     2813-391-3544
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     198877
EAN/GTIN:
     7321031988772
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen orange
stumpenkerzen
duni stumpenkerzen

Duni Stumpenkerzen 150 x Ø 70 mm 50 Std. Sun Orange, 12 Stk/Krt (2 x 6 Stk)
Die beliebten Premium-Stumpenkerzen haben eine matte Oberfläche.

- Lange Brenndauer
- Schicker matter Oberflächenlook
- Premiumqualität

Weitere Informationen:
Material:
Paraffin
Farbe:
orange
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,3975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,87*
€ 117,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,08*
€ 116,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,38*
€ 113,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,39*
€ 111,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,77*
€ 91,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.