| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-3501 Herst.-Nr.: 159911 EAN/GTIN: 7321031599114 |
|
|
| | |
| Duni Wrapbox mit PLA-Fenster 550 ml Braun ungeteilt, 1000 Stk/Krt (1 x 1000 Stk) Die Clambox-Serie aus Pappe mit Sichtfenster ist die perfekte Wahl für nachhaltige Take-away-Verpackungen, bei denen die Präsentation der Speisen im Vordergrund steht. Das kristallklare PLA-Fenster in der Verpackung aus FSC™-zertifizierter Pappe mit einer Beschichtung aus pflanzlichem PLA-Biokunststoff macht es möglich, die Qualität Ihrer Speisen appetitlich und nachhaltig zu präsentieren. Sie können für heiße und kalte Speisen verwendet werden und sind außerdem fett- und wasserbeständig.
- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen. - Aus FSC™-zertifiziertem Material - Biobasierte Laminierung - Wasser- und fettbeständig
Weitere Informationen: | | Material: | Pappe/Karton, beschichtet | Länge: | 9 cm | Breite: | 5 cm | Höhe: | 13 cm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| | |
| | | |
| |