| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-391-3470 Herst.-Nr.: 194836 EAN/GTIN: 7321031948363 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duni Forum Pappbox 227 x 178 x 40 mm Braun ungeteilt, 270 Stk/Krt (1 x 270 Stk) Unsere Forum-Schalen weisen den Weg in die Zukunft der umweltbewussten, versiegelbaren Take Away-Lösungen. Sie bestehen zu 85 % aus FSC™-zertifiziertem Karton und besitzen eine dünne, entfernbare PE/EVOH-Beschichtung. Durch dieses innovative Design sind die Schalen auch MAP-geeignet, wodurch die Haltbarkeit von Speisen verlängert wird. Das Recycling nach dem Gebrauch ist ganz einfach: Die PE-Beschichtung von der Karton-Schale abziehen und den jeweils richtigen Recyclingströme zuführen.
- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen. - Aus FSC™-zertifiziertem Material - Für das Recycling leicht zu trennende Materialien - Mit unserem einzigartigen Duniform-Konzept versiegelbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Pappe/Karton, beschichtet | Länge: | 23 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |