| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-3372 Herst.-Nr.: 162680 EAN/GTIN: 7321031626803 |
| |
|
| | |
| Duni Pappbox rechteckig, M 900 ml Braun ungeteilt, 250 Stk/Krt (1 x 250 Stk) Unsere siegelbaren Schalen mit anhängendem Klappdeckel sind aus FSC®-zertifizierter Pappe hergestellt und in mehreren praktischen Größen erhältlich. Der anhängende Klappdeckel ermöglicht das Versiegeln der Schalen in einer Duniform®-Maschine ohne separate Siegelfolie. Nach dem Siegelprozess können Sie den mittleren Teil des Pappdeckels entfernen, um ein kristallklares Sichtfenster zu enthüllen, welches eine optimale Sicht auf Ihre appetitlichen Speisen ermöglicht.
- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen. - Aus FSC™-zertifiziertem Material - Kristallklares Sichtfenster - Mit unserem einzigartigen Duniform-Konzept versiegelbar
Weitere Informationen: | | Material: | Pappe/Karton, beschichtet | Länge: | 20 cm | Breite: | 12 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |