| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-3231 Herst.-Nr.: 149873 EAN/GTIN: 7321031498738 |
|
|
| | |
| Duni Octaview® 305 x 305 x 60 mm Schwarz ungeteilt, 75 Stk/Krt (1 x 75 Stk) Das Octaview-Sortiment für kalte Speisen ist ein Klassiker und seit vielen Jahren ein beliebter Allrounder, dank der perfekten Speisenpräsentation. Das bewährte und beliebte Design von Octaview setzt Speisen perfekt in Szene. Mit seinem anhängenden und auslaufsicheren Deckel ist eine einfache Handhabung garantiert, was ihn zur hervorragenden Lösung für unterwegs macht.
- Deckel mit beschlagfrei-Funktion zur Verhinderung von Kondensation und für perfekte Klarheit - Ausgezeichnete Stapelbarkeit
Weitere Informationen: | | Material: | Polystyrol | Länge: | 31 cm | Breite: | 31 cm | Höhe: | 6 cm |
|
| | |
| | | |
| |