| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-3208 Herst.-Nr.: 190054 EAN/GTIN: 7321031900545 |
|
|
| | |
| Duni Graspapier-Tüte, Bloom Large 450 x 300 mm Nature, 500 Stk/Krt (1 x 500 Stk) Unsere Bloom-Graspapiertüten, die Teil unseres Bloom-Verpackungskonzepts sind, zeigen eindrucksvoll, was Nachhaltigkeit bedeutet. Sie werden aus FSC™-zertifizierten, natürlichen Grasfasern hergestellt und bieten durch ihre hohe Ressourceneffizienz erhebliche Umweltvorteile in der Produktion. In mehreren praktischen Größen erhältlich, harmonieren sie besonders gut mit den anderen Artikeln der Bloom-Familie.
- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen. - Aus FSC™-zertifiziertem Material
Weitere Informationen: | | Material: | Papier | Länge: | 30 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 45 cm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| | |
| | | |
| |