| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-3144 Herst.-Nr.: 196024 EAN/GTIN: 7321031960242 |
| |
|
| | |
| Duni Ronda Bowl Short 480 ml Braun ungeteilt, 400 Stk/Krt (16 x 25 Stk) Die Natur ist vielfältig. Diese Vielfalt findet sich auch in der neuen Ronda-Serie wieder, die in vielen Formen und Größen erhältlich ist. Das wahrscheinlich vielseitigste nachhaltige Bowl-Angebot auf dem Markt. Die Bowls und Deckel bestehen aus FSC™-zertifizierter Pappe mit einer pflanzlichen PLA-Biokunststoffbeschichtung. Sie sind industriell kompostierbar und können ohne grobe Verschmutzungen nach dem Gebrauch als Papier recycelt werden. Die Bowls sind für heiße und kalte Speisen geeignet, sie sind fett- und wasserbeständig sowie mikrowellengeeignet. Optional sind transparente Deckel aus 100 % aus post-consumer recyceltem PET (RPET) erhältlich, die nach dem Gebrauch einfach wieder recycelt werden können.
- Schalen und Kartondeckel als industriell kompostierbar zertifiziert - Schalen und Kartondeckel aus nachwachsendem Material - Schalen und Kartondeckel aus FSC™-zertifiziertem Material - RPET-Deckel aus 100 % recyceltem Material - Schalen und Kartondeckel mit biobasierter Laminierung - Ausgezeichnete Stapelbarkeit - Wasser- und fettbeständig
Weitere Informationen: | | Material: | Pappe/Karton, beschichtet | Länge: | 10 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 10 cm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |