Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Snack-Tüte Baguette 100 x 50 x 370 mm Braun, 1000 Stk/Krt (1 x 1000 Stk)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Snack-Tüte Baguette 100 x 50 x 370 mm Braun, 1000 Stk/Krt (1 x 1000 Stk)
Duni Snack-Tüte Baguette 100 x 50 x 370 mm Braun, 1000 Stk/Krt (1 x 1000 Stk)
Artikel-Nr.:
     2813-391-2919
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     198230
EAN/GTIN:
     7321031982305
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale

Duni Snack-Tüte Baguette 100 x 50 x 370 mm Braun, 1000 Stk/Krt (1 x 1000 Stk)
Unsere Papiertüten vereinen Hygiene und Nachhaltigkeit. Hergestellt aus FSC™-zertifiziertem Papier und in verschiedenen praktischen Größen erhältlich.

- Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen.
- Aus FSC™-zertifiziertem Material

Weitere Informationen:
Material:
Papier
Länge:
10 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
37 cm
Gewicht:
0.01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08393* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,89*
€ 123,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,83*
€ 122,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,04*
€ 120,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,54*
€ 118,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,93*
€ 99,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.