| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-391-2769 Herst.-Nr.: 758601 EAN/GTIN: 7321037586019 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duni PP-Schälchen 138 x 114 x 70 mm Weiß ungeteilt, 276 Stk/Krt (1 x 276 Stk) Das siegelbare PP-Sortiment für kleine Portionen besteht aus praktischen handlichen Schalen in den Farben Schwarz, Weiß und Transparent, die sich perfekt für kleine Portionen, Desserts und alles aus der Feinkosttheke eignen. Sie sind versiegelbar mit unseren Duniform®-Maschinen, können aber auch mit passenden transparenten Deckeln sicher verschlossen werden. Wenn Sie die Haltbarkeitsdauer Ihrer Speisen verlängern möchten, sind die Schalen auch für MAP geeignet.
- Schalen mit unserem einzigartigen Duniform-Konzept versiegelbar - Schalen geeignet für Modified Atmosphere Packaging (MAP) - Deckel mit hervorragender Stapelbarkeit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 14 cm | Breite: | 11 cm | Höhe: | 7 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |