Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Dunicel-Tischläufer Tête-à-Tête 24 m x 0,4 m (20 Abschnitte), dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DUNI Dunicel-Tischläufer Tête-à-Tête 24 m x 0,4 m (20 Abschnitte), dunkelgrün
DUNI Dunicel-Tischläufer Tête-à-Tête 24 m x 0,4 m (20 Abschnitte), dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     2813-391-2596
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     183386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer grün duni
tischläufer grün
duni tischläufer

DUNI Dunicel-Tischläufer Tête-à-Tête 24 m x 0,4 m (20 Abschnitte), dunkelgrün


Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
42 cm
Gewicht:
1.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 29,75*
1
€ 4,19*
ab € 20,97*
€ 30,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,16*
€ 33,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,71*
€ 32,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,21*
€ 32,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 3,13715* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.