Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 10 m, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 10 m, weiß
DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 10 m, weiß
Artikel-Nr.:
     2813-391-2565
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185522
EAN/GTIN:
     7321031855227
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 10 m, weiß


Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
119 cm
Gewicht:
1.33 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,56*
€ 30,32*
1 Tag
19
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 22,77*
€ 31,27*
1 Tag
19
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 28,20*
€ 38,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 30,32*
€ 36,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,85334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 181,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.