Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 25 m, gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 25 m, gelb
DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 25 m, gelb
Artikel-Nr.:
     2813-391-2560
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185482
EAN/GTIN:
     7321031854824
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 25 m, gelb


Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
119 cm
Gewicht:
3.31 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 21,4375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 108,76*
€ 129,42
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 108,24*
€ 128,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,22*
€ 126,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,45*
€ 123,11
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 85,75*
€ 102,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.