Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 25 m, granite grey


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 25 m, granite grey
DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 25 m, granite grey
Artikel-Nr.:
     2813-391-2552
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185476
EAN/GTIN:
     7321031854763
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 25 m, granite grey


Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
119 cm
Gewicht:
3.31 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,56*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 21,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 108,10*
€ 128,64
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 107,57*
€ 128,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,56*
€ 125,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 102,83*
€ 122,37
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 85,56*
€ 101,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.