Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 25 m, schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 25 m, schwarz
DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 25 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-391-2550
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185474
EAN/GTIN:
     7321031854749
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

DUNI Dunicel-Tischdeckenrollen 1,18 m x 25 m, schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
119 cm
Gewicht:
3.31 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 21,405* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 109,20*
€ 129,95
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 108,49*
€ 129,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,53*
€ 126,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,35*
€ 122,99
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 85,62*
€ 101,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.