Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Dunicel-Mitteldecken 84 x 84 cm, Raya blue


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Dunicel-Mitteldecken 84 x 84 cm, Raya blue
DUNI Dunicel-Mitteldecken 84 x 84 cm, Raya blue
Artikel-Nr.:
     2813-391-2496
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186572
EAN/GTIN:
     7321031865721
Suchbegriffe:
Mitteldecke
duni mitteldecken blau
mitteldecke duni
mitteldecke

DUNI Dunicel-Mitteldecken 84 x 84 cm, Raya blue


Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
1.73 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,23*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 6,74715* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 60,01*
€ 71,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,56*
€ 70,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 58,29*
€ 69,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 56,13*
€ 66,79
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 47,23*
€ 56,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.