Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Dunicel-Mitteldecken 84 x 84 cm, leaf green


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Dunicel-Mitteldecken 84 x 84 cm, leaf green
DUNI Dunicel-Mitteldecken 84 x 84 cm, leaf green
Artikel-Nr.:
     2813-391-2485
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     186362
EAN/GTIN:
     7321031863628
Suchbegriffe:
Mitteldecke
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle

DUNI Dunicel-Mitteldecken 84 x 84 cm, leaf green


Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
23 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
1.73 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,53*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 6,36143* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 56,26*
€ 66,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,14*
€ 66,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,27*
€ 63,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,63*
€ 59,06
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 44,53*
€ 52,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.