Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI SACCHETTO 230x115mm Dunisoft-Serv.,bord./Serv.weiß 60 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DUNI SACCHETTO 230x115mm Dunisoft-Serv.,bord./Serv.weiß 60 Stück
DUNI SACCHETTO 230x115mm Dunisoft-Serv.,bord./Serv.weiß 60 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-391-1474
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     173681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestecktasche
Serviettentasche
duni serviettentaschen weiß
bestecktaschen duni

DUNI SACCHETTO 230x115mm Dunisoft-Serv.,bord./Serv.weiß 60 Stück


Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
0.97 kg
Weitere Suchbegriffe: bestecktasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 27,51*
€ 37,11*
1
€ 4,19*
ab € 25,97*
€ 37,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 37,11*
€ 44,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,15*
€ 41,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,83*
€ 41,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,4585* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 148,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.