Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Dispenser - Metall 33cm 1/4F. Servietten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUNI Dispenser - Metall 33cm 1/4F. Servietten
DUNI Dispenser - Metall 33cm 1/4F. Servietten
Artikel-Nr.:
     2813-391-1085
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     164404
EAN/GTIN:
     k.A.

DUNI Dispenser - Metall 33cm 1/4F. Servietten


Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.