Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Teelichte 4Std. 100er white 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DUNI Teelichte 4Std. 100er white 100 Stück
DUNI Teelichte 4Std. 100er white 100 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-391-1021
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     140396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jumboteelichter
Teelicht
teelicht 100 stück
teelicht

DUNI Teelichte 4Std. 100er white 100 Stück


Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
1.40 kg
Weitere Suchbegriffe: teelicht kerzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 13,75*
1
€ 4,19*
ab € 10,18*
€ 15,67*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 10,87*
€ 15,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1085* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 137,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
205-417067-10
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.