Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Zellt.Serv.40x40 3lg 1/8 BF. rot 250 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Zellt.Serv.40x40 3lg 1/8 BF. rot 250 Stück
DUNI Zellt.Serv.40x40 3lg 1/8 BF. rot 250 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-391-098
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     213110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

DUNI Zellt.Serv.40x40 3lg 1/8 BF. rot 250 Stück


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
20 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
1.82 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10724* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 33,99*
€ 40,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 26,81*
€ 31,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.