Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNI Zellt.Serv.40x40 2lg 1/8 BF weiß 300 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DUNI Zellt.Serv.40x40 2lg 1/8 BF weiß 300 Stück
DUNI Zellt.Serv.40x40 2lg 1/8 BF weiß 300 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-391-076
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     214032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

DUNI Zellt.Serv.40x40 2lg 1/8 BF weiß 300 Stück


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
16 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1.46 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 11,395*
€ 15,145*
Lager 2813
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 13,79*
€ 18,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,758* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 91,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.