Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAC o2 Glatt Obstbrand/Digestif


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TAC o2 Glatt Obstbrand/Digestif
TAC o2 Glatt Obstbrand/Digestif
Artikel-Nr.:
     2813-390-624
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     69948-016001-48304
EAN/GTIN:
     4012434641137
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
weingläser rosenthal
weinglas

TAC o2 Glatt Obstbrand/Digestif

Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
21 cm
Durchmesser:
4 cm
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 15,85*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 12,85*
€ 16,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.