Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Kaffee-Obertasse Joyn Mint Green aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Kaffee-Obertasse Joyn Mint Green aus Porzellan
Arzberg Kaffee-Obertasse Joyn Mint Green aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5347
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     44020-640206-14742
EAN/GTIN:
     4011707827445
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Arzberg Kaffee-Obertasse Joyn Mint Green aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
11 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 8,37*
€ 10,74*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,32*
€ 11,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.