Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Dipschale Joyn Stoneware Ash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Dipschale Joyn Stoneware Ash
Arzberg Dipschale Joyn Stoneware Ash
Arzberg Dipschale Joyn Stoneware Ash
Artikel-Nr.:
     2813-390-5344
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     44120-640251-65396
EAN/GTIN:
     4011707828886
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen

Arzberg Dipschale Joyn Stoneware Ash

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
beige
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.12 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 6,33*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,97*
€ 6,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.