Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Espresso-Obertasse Joyn Denim Blue aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Espresso-Obertasse Joyn Denim Blue aus Porzellan
Arzberg Espresso-Obertasse Joyn Denim Blue aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5335
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     44020-640211-14717
EAN/GTIN:
     4011707830360
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Arzberg Espresso-Obertasse Joyn Denim Blue aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.