Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Müslischale 13cm Thomas Nature Water


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Müslischale 13cm Thomas Nature Water
Thomas Müslischale 13cm Thomas Nature Water
Artikel-Nr.:
     2813-390-5182
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21730-227071-60720
EAN/GTIN:
     4012436517454
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel

Thomas Müslischale 13cm Thomas Nature Water

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
blau
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.34 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 9,83*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,82*
€ 11,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.