Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Müslischale 15cm Thomas Clay Sky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Müslischale 15cm Thomas Clay Sky
Thomas Müslischale 15cm Thomas Clay Sky
Artikel-Nr.:
     2813-390-5178
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227076-60722
EAN/GTIN:
     4012436523875
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel

Thomas Müslischale 15cm Thomas Clay Sky

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
blau
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 11,66*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 10,93*
€ 13,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.