Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Kombi-Obertasse Thomas Clay Earth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Kombi-Obertasse Thomas Clay Earth
Thomas Kombi-Obertasse Thomas Clay Earth
Artikel-Nr.:
     2813-390-5167
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227075-64772
EAN/GTIN:
     4012436523806
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Thomas Kombi-Obertasse Thomas Clay Earth

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
orange
Länge:
12 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 8,75*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,87*
€ 10,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.