Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Kaffee-Obertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Kaffee-Obertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan
Thomas Kaffee-Obertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan
Thomas Kaffee-Obertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5148
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11900-401925-14742
EAN/GTIN:
     4012436526616
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Thomas Kaffee-Obertasse Loft by Rosenthal Colour - Moss Green aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
10 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.