Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Eierbecher mit Ablage Trend Colour Night Blue aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Eierbecher mit Ablage Trend Colour Night Blue aus Porzellan
Thomas Eierbecher mit Ablage Trend Colour Night Blue aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-5132
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11400-401920-15525
EAN/GTIN:
     4012436521437
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher

Thomas Eierbecher mit Ablage Trend Colour Night Blue aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.21 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 11,96*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 9,85*
€ 12,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.