Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Platte 42cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Platte 42cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan
Rosenthal Platte 42cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-4905
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-405161-12742
EAN/GTIN:
     4012438550367
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Rosenthal Platte 42cm Mesh Colours Mountain aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Länge:
42 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
42 cm
Gewicht:
1.57 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,10*
€ 40,22*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,25*
€ 41,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.