Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Kaffeeobertasse 0,21 l, Form: Profi / Linie Free - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Kaffeeobertasse 0,21 l, Form: Profi / Linie Free - uni weiß
Rosenthal Kaffeeobertasse 0,21 l, Form: Profi / Linie Free - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-390-4768
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10660-800001-34785
EAN/GTIN:
     4012435604995
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Rosenthal Kaffeeobertasse 0,21 l, Form: Profi / Linie Free - uni weiß

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.28 kg
Volumen:
0.21 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 10,21*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,20*
€ 10,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.