Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyn Mint Green (mintgrün) von Arzberg, Zuckerdose Unterteil, aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyn Mint Green (mintgrün) von Arzberg, Zuckerdose Unterteil, aus Porzellan
Joyn Mint Green (mintgrün) von Arzberg, Zuckerdose Unterteil, aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-390-4719
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     44020-640206-14344
EAN/GTIN:
     4011707824802
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose porzellan
zuckerdose

Joyn Mint Green (mintgrün) von Arzberg, Zuckerdose Unterteil, aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.55 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: arzberg zuckerdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,67*
€ 11,11*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,91*
€ 11,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.