Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Teekanne 1 P. Deckel Jade Sphera Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rosenthal Teekanne 1 P. Deckel Jade Sphera Weiss
Rosenthal Teekanne 1 P. Deckel Jade Sphera Weiss
Artikel-Nr.:
     2813-390-4297
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61042-800001-14207
EAN/GTIN:
     4012438508443

Rosenthal Teekanne 1 P. Deckel Jade Sphera Weiss


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
23 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 5,84*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,39*
€ 5,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.