Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Schälchen 8 cm Aida Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Schälchen 8 cm Aida Weiss
Rosenthal Schälchen 8 cm Aida Weiss
Artikel-Nr.:
     2813-390-4066
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10650-800001-35401
EAN/GTIN:
     4012435588271
Rosenthal Schälchen 8 cm Aida Weiss


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
8.90 cm
Breite:
8.90 cm
Höhe:
7.70 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 3,77*
€ 5,05*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.