Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Teeschale Dkl 0,15 Aida Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Teeschale Dkl 0,15 Aida Weiss
Rosenthal Teeschale Dkl 0,15 Aida Weiss
Artikel-Nr.:
     2813-390-4063
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10650-800001-34890
EAN/GTIN:
     4012435588363
Suchbegriffe:
Milchkaffeeschale
Tee-Schale
Teeschale
Trink-Schale

Rosenthal Teeschale Dkl 0,15 Aida Weiss


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
31 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Trinkschale, milchkaffeeschale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 5,77*
20 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,66*
€ 5,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 69,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.