Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Teeschale Untere 11 Aida Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Teeschale Untere 11 Aida Weiss
Rosenthal Teeschale Untere 11 Aida Weiss
Artikel-Nr.:
     2813-390-4061
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10650-800001-34888
EAN/GTIN:
     4012435588370
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere

Rosenthal Teeschale Untere 11 Aida Weiss


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 4,57*
20 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,60*
€ 4,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.