Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In.gredienti Weiss Platte 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
In.gredienti Weiss Platte 33 cm
In.gredienti Weiss Platte 33 cm
Artikel-Nr.:
     2813-390-405
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11780-800001-32633
EAN/GTIN:
     4012435522367
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

In.gredienti Weiss Platte 33 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
31 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
34 cm
Gewicht:
0.84 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 27,49*
15 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 22,43*
€ 28,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 54,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.