Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Aida Weiss Zuckerdo Utl 0,23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosenthal Aida Weiss Zuckerdo Utl 0,23
Rosenthal Aida Weiss Zuckerdo Utl 0,23
Artikel-Nr.:
     2813-390-3669
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10650-800001-34308
EAN/GTIN:
     4012435579965
Rosenthal Aida Weiss Zuckerdo Utl 0,23

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
8.30 cm
Breite:
8.30 cm
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
8.30 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 8,18*
€ 11,27*
28 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 9,09*
€ 11,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.