Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal Mesh Weiss Espresso-Obertasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rosenthal Mesh Weiss Espresso-Obertasse
Rosenthal Mesh Weiss Espresso-Obertasse
Artikel-Nr.:
     2813-390-3405
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-800001-14717
EAN/GTIN:
     4012438502564
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Rosenthal Mesh Weiss Espresso-Obertasse

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7.20 cm
Breite:
5.40 cm
Höhe:
7.00 cm
Durchmesser:
4.70 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 7,74*
6 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 7,81*
29 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 7,03*
€ 8,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rosenthal
11770-800001-14716
€ 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.