Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yono Novo Weiss Cafe au Lait Untert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yono Novo Weiss Cafe au Lait Untert.
Yono Novo Weiss Cafe au Lait Untert.
Artikel-Nr.:
     2813-390-3151
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     19735-800001-14851
EAN/GTIN:
     4012438472805

Yono Novo Weiss Cafe au Lait Untert.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,21*
14 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,91*
€ 7,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.