Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAC Gropius Weiss Zuckerdose 6 P. Utl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAC Gropius Weiss Zuckerdose 6 P. Utl.
TAC Gropius Weiss Zuckerdose 6 P. Utl.
Artikel-Nr.:
     2813-390-246
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11280-800001-14331
EAN/GTIN:
     4012434046062
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
rosenthal zuckerdose
zuckerdose

TAC Gropius Weiss Zuckerdose 6 P. Utl.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 26,84*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,12*
€ 27,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.