Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monbijou Staffage gelb Eierbecher mit Abl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monbijou Staffage gelb Eierbecher mit Abl
Monbijou Staffage gelb Eierbecher mit Abl
Artikel-Nr.:
     2813-390-2200
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11420-409123-35525
EAN/GTIN:
     4012439070598
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
Zuckerdose
Zuckerschale

Monbijou Staffage gelb Eierbecher mit Abl

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
gelb
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 17,54*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 14,27*
€ 18,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 105,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.