Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoque Weiss Teeka Dkl 0,70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoque Weiss Teeka Dkl 0,70
Epoque Weiss Teeka Dkl 0,70
Artikel-Nr.:
     2813-390-1688
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     10630-800001-34222
EAN/GTIN:
     4012439065143

Epoque Weiss Teeka Dkl 0,70

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 10,16*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,20*
€ 10,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.