Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiVino Glatt Bierglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DiVino Glatt Bierglas
DiVino Glatt Bierglas
Artikel-Nr.:
     2813-390-020
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     27007-016001-48368
EAN/GTIN:
     4027745017274
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher

DiVino Glatt Bierglas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: Willybecher, bier becher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,08*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,55*
€ 7,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.