Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, Form: Maxim, Dekor: 00003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, Form: Maxim, Dekor: 00003
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, Form: Maxim, Dekor: 00003
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, Form: Maxim, Dekor: 00003
Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, Form: Maxim, Dekor: 00003
Artikel-Nr.:
     2813-389-1970
Herst.-Nr.:
     001.724983
EAN/GTIN:
     4052212016481
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse

Seltmann Untere zur Moccatasse 13,5 cm, Form: Maxim, Dekor: 00003


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 4,86*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 21,53004*
€ 28,88004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.