Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Untere zur Kaffeetasse 1, Form: Laguna, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Untere zur Kaffeetasse 1, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Untere zur Kaffeetasse 1, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Untere zur Kaffeetasse 1, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Untere zur Kaffeetasse 1, Form: Laguna, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1692
Herst.-Nr.:
     001.698945
EAN/GTIN:
     4003106912204
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Seltmann Untere zur Kaffeetasse 1, Form: Laguna, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Höhe:
2.20 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,575*
€ 6,235*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 28,50*
€ 38,20002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,235*
€ 7,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,085*
€ 7,241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,805*
€ 6,908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,575*
€ 6,634
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,575*
€ 5,444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.