Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Obere zur Moccatasse, Form: Laguna, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Obere zur Moccatasse, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Obere zur Moccatasse, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Obere zur Moccatasse, Form: Laguna, Dekor: 00006
Seltmann Obere zur Moccatasse, Form: Laguna, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-389-1690
Herst.-Nr.:
     001.698943
EAN/GTIN:
     4003106912181
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Seltmann Obere zur Moccatasse, Form: Laguna, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Länge:
6.00 cm
Höhe:
5.10 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.09 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,447*
€ 6,987*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 66,80004*
€ 85,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,987*
€ 8,315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,767*
€ 8,053
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,447*
€ 6,482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 83,844* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.